材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐候性合成ゴム
長さ(mm)R〜Rまで:280
規格金具:両端R
最高使用圧力(MPa)1.5
最小曲げ半径(mm)90
ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)
ホース内径(Φmm)12.7
寸法Y(mm)6角対辺:22
質量(g/個)金具:117
適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40〜+100℃)・水(0℃〜+60℃)・水-グリコール(-40℃〜+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可
最小破壊圧力(MPa)6
補強層ホース:4C
ホース外径(Φmm)21.3
材質(金具)SUS304
質量(g/m)ホース:280
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)油(-40〜+70)、水(0〜+70)、水-グリコール(-40〜+70)