※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーリール(スィングカプラ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39492932 品番 TAB-85-20N
参考基準価格(税別)¥49,590 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。

ホース寸法(全長)(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×339×332 トラスコ品番380-3503 幅(mm)282 質量(kg)8.1 取付一次側/ナットタイププラグ3/8、二次側/TSRC-80SN 高さ(mm)332 使用温度範囲(℃)-10〜60 奥行(mm)339 使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)塩ビ系エラストマー ホース長さ(m)1(一次側) 使用流体空気

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:398

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする