TRUSCO
TRUSCOの ホースリール
TRUSCOの 手動巻き取り式ホースリール
エアーリール(スィングカプラ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39492941
品番
TAC7-20-N
参考基準価格(税別)
¥29,130
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
ホース寸法(全長)(m)
20
ホース寸法(内径×外径)(mm)
7.0×10.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×282×289
トラスコ品番
380-3490
幅(mm)
242
質量(kg)
5.7
取付
一次側/ナットタイププラグ1/4、二次側/TSRC-65SN
高さ(mm)
289
使用温度範囲(℃)
-10〜60
奥行(mm)
282
使用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
塩ビ系エラストマー
ホース長さ(m)
1(一次側)
使用流体
空気