HAP-210JS ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式) 日平機器 39492993

ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39492993 品番HAP-210JS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。

ホース長さ(m)10 用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。 仕様ブレーキ式ストッパー トラスコ品番365-8210 幅(mm)300 取付一次側/R1/4、二次側/Rc1/4 高さ(mm)330 奥行(mm)111 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10 使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39492993 HAP-210JS 60812736 HAP-210JS-Y ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器 ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする