材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐候性合成ゴム
長さ(mm)R〜Rまで:410
規格金具:両端R
最高使用圧力(MPa)3.5
最小曲げ半径(mm)135
ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)
ホース内径(Φmm)19
寸法Y(mm)6角対辺:30
質量(g/個)金具:243
適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40〜+100℃)・水(0℃〜+60℃)・水-グリコール(-40℃〜+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可
最小破壊圧力(MPa)14
補強層ホース:4C
ホース外径(Φmm)31.4
材質(金具)SUS304
質量(g/m)ホース:620
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)油(-40〜+70)、水(0〜+70)、水-グリコール(-40〜+70)