※2-1-M10-3-CS2-CDS2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS2 - エアシリンダ(CS2B125TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・ジャバラ
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
500
ポートねじの種類
(TN) NPT
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
注文コード
39500798
品番
CS2B125TN-500J
参考基準価格(税別)
¥59,510
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード