曜日別特売
CS2F125TF-850J CS2 - エアシリンダ(CS2F125TF) SMC 39510695

※2-1-M10-3-CS2-CDS2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS2 - エアシリンダ(CS2F125TF)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)850
内容量1個注文コード39510695品番CS2F125TF-850J
参考基準価格(税別)¥85,140販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
ストローク(mm)
850
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする