※2-1-M10-3-CS2-CDS2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CS2WF125TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
350
50
350
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39521755
品番
CS2WF125TN-350K
参考基準価格(税別)
¥66,110
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
350
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン(片側)
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード