※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV Series(CV3BN80)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39525343 品番 CV3BN80-75-5W
参考基準価格(税別)¥44,610 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)80 ストローク(mm)75 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁電圧(V)(5) DC24 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする