※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV Series(CV3BN80)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39525352 品番 CV3BN80-350-1-B
参考基準価格(税別)¥47,360 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
シリンダ内径(Φmm)80 ストローク(mm)350 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 通電押引(B) 通電引込み形 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする