21706964 プレーンパネル APJ(アートプリントジャパン) 39529027

21706964 プレーンパネル APJ(アートプリントジャパン) 39529027
21706964 プレーンパネル APJ(アートプリントジャパン) 39529027
21706964 プレーンパネル APJ(アートプリントジャパン) 39529027
21706964 プレーンパネル APJ(アートプリントジャパン) 39529027

プレーンパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズA2
色NA
内容量1枚注文コード39529027品番21706964
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

シンプルでナチュラル感のあるカラー展開が魅力のフレーム。様々な空間にマッチし、さりげないながらもセンスの良さが自慢のフレームです。

用途
ポスター、POP、写真、版画等の展示
サイズ
A2
色
NA
材質
前面:透明シート(PET)、パネル:木製
質量(g)
820
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする