※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KF25)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39530067
品番
CVM3KF25-30S-2D
参考基準価格(税別)
¥17,910
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
(S) 単動 押出し
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード