※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み(CVM3KF25F)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39530076 品番CVM3KF25F-50S-5G
参考基準価格(税別)¥17,380 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)50 作動方式(S) 単動 押出し リード線取出方法(G) グロメット 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 電磁弁電圧(V)(5) DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする