発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10kg) 注文コード 39534521 品番 RE-354
参考基準価格(税別)¥17,560 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。
一液、片面接着で施工が簡単です。
ホルムアルデヒドなどを含有しません。
オープンタイムなしですぐ張れます。
位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。
発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。
全国S1協議会連合会指定接着剤です。

用途
内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工
発泡ポリスチレンボードの接着
各種内装造作小物類の接着
新S1工法用
仕様新S1工法 淡灰色 容量(kg)10 質量(kg)10 JIS規格JIS A 5547 トラスコ品番374-9096 規格JAIA 4VOC基準適合 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル 標準使用量500g/m2(3尺×6尺板施工時) 改正建築基準法(JIS対応)JIS A 5547 F★★★★ 貼合せ可能時間30〜50分(23℃50%RH) 粘度(Pa・s)350〜600 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性無溶剤、高弾性、高粘度 適合用途低VOC、耐衝撃 主なワークパーツ
注意
※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客様に予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※本カタログに記載のデータ・各種事項はメーカーの信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かを、お客様ご自身の責任でご判断の上、ご使用ください。
※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途(電球カバーの接着、接着面が太陽光に当たる部位の接着など)におきましては、
長期耐久性を含む接着剤の適合性を適切に評価・判断出来ない場合は、使用を控えてください。
※硬化物が生じている場合は、取り除いてご使用ください。
※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。
※輸出の際は、営業担当にご確認ください。
※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※使用に際しては換気を良くして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534537
2022-07-07
用途:
スタイロボード貼り
建設業・工事業

約3本で足りるのですが、普段の取引先ではひと箱からしか注文出来ないとの事で探し回ってこちらに辿り着きました。
1本から買えるのは個人事業主には助かります。

対象商品:
39534521
2021-09-23
用途:
スタイロフォーム接着

スタイロフォームを鉄筋コンクリートに貼りつけるとき使用しました。機能的にはとても良いものですが、価格が安くなればもっと良いです。

対象商品:
39534537
2019-08-02
用途:
ポリスチレンボードの壁貼り
その他業種

思った以上にたくさん消費しました。
塗るのにクシ目のついた鏝(コテ)やタイル用ヘラなどが必要です。
接着力はかなり強いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39534537
2018-03-11
用途:
発泡スチロールの接着

とても使いやすかったです。リピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39534537
2017-10-14
用途:
スタイロP施工

使用には全く問題ありません。早く届いてよかったです。

対象商品:
39534537
2016-10-27
用途:
腰壁断熱材に使用
建設業・工事業

接着剤を出す道具を紹介が必要です。

7人が参考にしています
対象商品:
39534537
2016-06-30
用途:
スタイロフォーム同士の接着

中途半端に切断してしまった面同士の接着に使用。隙間に充填することが出来て尚且つしっかり接着できているようです。後は接着部分からの漏れ確認があるが大丈夫と思う。今回用にはかなり量が多いのですが半分くらいの量のものも選択できればよいと思う。

対象商品:
39534537
2016-02-15
用途:
スタイロボードと木材を接着するため
体験屋 おれんじ工房 様 (サービス業)

しっかり接着できました。
けどやはり、寒冷地の為、この時期では固くなってしまい、厚塗りになってしまいました。
少しもみながら使用したら、使いやすかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする