内装・各種建築ボード用 ボードロックSF(速硬化)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 39534695 品番 RE-024
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。
硬化時間が早い、速硬化タイプです。
弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。
部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。
低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。
無溶剤・住宅環境対策品です。
両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、
下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。

用途
石膏ボードとモルタルの接着。
化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。
ウレタンボードと下地の接着。
グラスウールと下地の接着。
メラミン化粧板と下地の接着。
【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。
白色 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 規格JAIA 4VOC基準適合 トラスコ品番374-9070 容量(mL)333 貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分 粘度(Pa・s)260 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物/指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類/合成樹脂類 危険物の数量333mL/0.533kg RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾 適合用途低VOC 主なワークパーツ
注意
※体質によりカブレることがあるので、皮膚に触れないようにしてください。
※皮膚についた場合は充分洗浄してください。
※衣服に着くと、とれないので注意してください。
※開封後はなるべく早く使い切ってください。
※幼児の手の届かない、一定の場所(5℃~35℃)に保管してください。
※接着用途以外には使用しないでください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
※接着できない材料もありますので、事前に確認してください。
※廃棄処理は中身を使い切ってからにしてください。
※詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534695
2020-12-27
用途:
石膏ボード接着
グレース 様

メーカー品ですので無論問題なく使用することが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする