※2-3-M13-2-CVQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 ポートねじの種類(-) M5×0.8 定格電圧(V)(5) DC24 注文コード39536963 品番CVQB32-10-5MP
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はストローク・ポートねじの種類・定格電圧など144種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) 定格電圧(V)(5) DC24 配管方法(P) 軸方向 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ポートねじの種類(-) M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする