※使用例
ボストン商会
和風パンツ 42303
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
ウエスト(cm)
58
58
64
70
76
82
88
股下(cm)
69
69
72
75
78
81
84
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39561979
品番
42303-99
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
SS
ウエスト(cm)
58
股下(cm)
69
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
家庭洗濯可
ヒップ(cm)
98
対象
男女兼用
色番
99
グリーン購入法
適合