曜日別特売
181FZB ヘルメット(アメリカンタイプ) 谷沢製作所 39573344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘルメット(アメリカンタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可名入れ可4日以内出荷とは
色(帽体)ブルー
内容量1個注文コード39573344品番181FZB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットです。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番
377-3485
質量(g)
375
色(帽体)
ブルー
仕様
高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付
材質
(帽体)ABS樹脂
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
223×283×153
名入れ
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする