曜日別特売
PA2104x260L SUS R+R パスカラート PA2104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 39580347

PA2104x260L SUS R+R パスカラート PA2104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 39580347
PA2104x260L SUS R+R パスカラート PA2104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 39580347
PA2104x260L SUS R+R パスカラート PA2104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 39580347

パスカラート PA2104 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力21.0Mpa

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)R~Rまで:260注文コード39580347品番PA2104x260L SUS R+R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)

材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム長さ(mm)R~Rまで:260規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)70ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.8材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:250RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、アッセンブリ形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする