曜日別特売
OC-28L-YEBK 折りたたみメッシュコンテナ アイリスオーヤマ 39593303

折りたたみメッシュコンテナ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
容量(L)
29.4
注文コード
39593303
品番
OC-28L-YEBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

多目的に使用できる折りたたみ式メッシュコンテナです。
使用しない際はコンパクトに折りたたむことができます。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。

容量(L)
29.4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×325×240
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
427×302×228
色
イエロー/ブラック
折りたたみ時高さ(mm)
53
トラスコ品番
385-3144
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.08
有効内寸(mm)
427×302×228
耐荷重(kg)
10
外寸(mm)
450×325×240
フタ
なし
フタの有無
なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39593303OC-28L-YEBK09242965OC-28LOC-28L-YEBK 折りたたみコンテナ アイリスオーヤマ 09242965折りたたみコンテナアイリスオーヤマ1箱(8個)
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39593337
2019-04-03
用途: 商品納品の時
卸売・小売業

使わないときは、小さく折りたため場所をとらないのが良いです。
以前使っていたものは、箱にする際、折りたたむ際がとても固く、バンバン叩かないといけなかったのですが、こちらはもとてもスムーズで気に入っています。
真っ白というのも、とても清潔感があって気に入っています。
ただ、家の中の収納等で使うのならば白でも良いかと思いますが外で使うので、今度はグレーを購入しようと思っています。

対象商品 : 39593346
2017-11-01
用途: 車載ツール入れ
製造業

車載ツール入れとして購入しましたが、使用しない時は折りたため便利です。強度的に、少し弱そうですが、日常使用には、問題ないと思います。

対象商品 : 39593355
2015-10-06
用途: 折りたたみ保冷バッグとの組み合わせで使用予定

50L用折りたたみ保冷バッグとの組み合わせで兵庫から長崎までの車載用に購入しました。まだ未使用ですがサイズ(外寸内寸)を参考に選びました。強度は不明ですが組み立てたところ満足しています。一般のクーラーボックスは置き場所に困るのでこれは便利だと思います。あとは額面通りの保冷力があるか否かが問題ですが保冷材の組み合わせで対応するつもりです。

1人が参考にしています
対象商品 : 39593346
2015-08-17
用途: 棚の整理

折りたためるので使わないときにコンパクトになる。組み立てた後は、割とカッシリとしていてあんしんして持ち運べる。

1人が参考にしています
対象商品 : 39593355
2015-12-17
用途: 整理収納
建設業・工事業

非常に良い

対象商品 : 39593355
2014-02-07
用途: LPレコードの保管

寸法的にはベストではありますが、もう少し強度が欲しい。

対象商品 : 39593303
2013-04-30
用途: 配達

価格の割りにつくりがしっかりしている。
お買い得です。

対象商品 : 39593321
2013-01-31
用途: 軽量の荷物を運ぶ、また保管する。

これはいいです。作りもいいですし価格も割安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
OC-28L-YEBK 折りたたみメッシュコンテナ 1個 アイリスオーヤマ 【通販モノタロウ】