ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 電球
ハタヤリミテッドの 白熱電球
ハタヤリミテッドの 耐振電球
耐震電球
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39603977
品番
AS200
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
電球の種類
耐震電球
用途
白熱灯ハンドランプ200W用交換球。
トラスコ品番
370-2731
質量(g)
60
消費電力(W)
200
全光束(Lm)
3460
寿命
1000時間