ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39607635 品番 GWS4-M5-S
参考基準価格(税別)¥204 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)3.4 寸法B(mm)12.9 寸法K(Φmm)7.9 寸法L(mm)17.9 寸法M(mm)M5×0.8 形状片口ストレート 適合チューブ外径(Φmm)4 適合管外径(Φmm)4 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M 接続口径M5×0.8 トラスコ品番401-6777 質量(g)3 有効断面積(mm2)2.7 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 六角穴径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする