寸法A(mm)11
寸法B(mm)19
寸法K(Φmm)14
寸法L(mm)27
寸法M(mm)R1/4
形状片口ストレート
適合チューブ外径(Φmm)8
適合管外径(Φmm)8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
接続口径R1/4
トラスコ品番401-7137
質量(g)15
有効断面積(mm2)22
使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
六角穴径(mm)6