ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39607714 品番 GWS10-6-S
参考基準価格(税別)¥352 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします

寸法A(mm)8 寸法B(mm)21.5 寸法K(Φmm)17.5 寸法L(mm)30.5 寸法M(mm)R1/8 形状片口ストレート 適合チューブ外径(Φmm)10 適合管外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続口径R1/8 トラスコ品番401-6416 質量(g)26 有効断面積(mm2)20.1 使用温度(℃)-10〜60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100 六角穴径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする