曜日別特売
CY1S15-135Z CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-135Z) SMC 39609072

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-135Z)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
39609072
品番
CY1S15-135Z
参考基準価格(税別)¥37,180販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク(mm)
135
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする