曜日別特売
CY1S15-400BZ-M9BAL-X324 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-400BZ) SMC 39612667

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-400BZ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BA
リード線(m)
(L) 3
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
注文コード
39612667
品番
CY1S15-400BZ-M9BAL-X324
参考基準価格(税別)¥62,650販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 両側配管タイプ
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする