※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L35-6-10m L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 39616737 L35-6-10m L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 39616737

L35(中圧3.5Mpa)ホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39616737 品番 L35-6-10m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。

長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)3.5 外径(mm)12.7 内径(mm)6.3 用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40〜+100 呼び6 最小曲げ半径(mm)65 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 質量(g/m)135
注意
※タケノコ等挿入し難い場合は先端部をお湯に浸してからお試し下さい。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39616789
2025-11-18
用途:
ATFホース
製造業

jb23のatfホース交換に使用しました。純正ホースと外径内径ともに同サイズの様で、ホースバンドもそのまま使用できました。現状オイル漏れなど不具合は無い様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする