曜日別特売
CY1S25-100BZ-M9PL CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-100BZ) SMC 39621943

※2-1-M16-3-CY1S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-100BZ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類
M9P
注文コード
39621943
品番
CY1S25-100BZ-M9PL
参考基準価格(税別)¥72,110販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする