材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム
長さ(mm)R〜Rまで:730
規格金具:両端R
最高使用圧力(MPa)35
最小曲げ半径(mm)280
ねじ規格金具:R1" (管用テーパオスねじ)
ホース内径(Φmm)25.4
寸法Y(mm)6角対辺:36
質量(g/個)金具:435
適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40〜+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可
最小破壊圧力(MPa)140
補強層ホース:4S
ホース外径(Φmm)37.4
材質(金具)SUS304
質量(g/m)ホース:2000
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨雰囲気温度(℃)油(-40〜+70)