タキロン
タキロンの 接着剤
タキロンの 建築用
タキロンの 根太/床/巾木用
ウレタン樹脂系接着剤(タキボンド607)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
39623019
品番
TB607 18KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
一液のため、作業性が良いです。
ウレタン系塗膜防水性に対して接着性が非常に良いです。
用途
接着剤
材質
ウレタン樹脂系
質量(kg)
18.5
色
灰
容量(kg)
18
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません