クイックフィックス

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 39628899 品番 QFL-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

強い繊維で切れにくい。
強粘着剤付、セメント不要にて作業効率UP。

適合傷穴最大5mm 長さ(mm)100 径(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
パンク修理
運輸・通信業

ゴムプラグが茶色なので見立ってしまうのが残念
性能は問題ない

対象商品:
39628883
2025-05-30
用途:
タイヤパンク修理

タイヤの穴を広げる必要が無くダメージが少ないのでとても良いと思います。

対象商品:
39628883
2023-07-12
用途:
パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手、コストパフォーマンスも良くとても気に入っています。

対象商品:
39628899
2023-05-14
用途:
タイヤのパンク修理時
農・林・水産業

値段は安いですが使用に関して全く問題ありませんでした。

対象商品:
39628883
2023-03-01
用途:
自動車バイクパンク修理

価格が安く少し不安でしたが、問題なく使用できています

1人が参考にしています
対象商品:
39628899
2022-04-01
用途:
タイヤパンク
その他業種

今までの購入の商品と量が多くて残りの数を心配しなくてもよいので安心しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39628883
2023-02-11
用途:
自動車のタイヤのパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも愛用しています。また注文したいと思います。ありがとうございました。

対象商品:
39628883
2021-05-21
用途:
パンク修理

普通車、原付バイクのパンク修理に使用しましたが、エア漏れも無く特に問題無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする