ルーズリーフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 39643714 品番 L1307
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

色々な筆記具に対応し、裏抜けしにくく、にじみが少ない。
学校で、仕事で、プライベートで、毎日ストレス無くお使いいただける便利で品質良い製品です。
さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。
計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。

サイズA5 罫幅(mm)5 枚数50 穴数20 寸法(縦×横)(mm)210×148 用紙筆記用紙 MPS-N 方眼罫 用紙厚(g/m2)80 アズワン品番65-0405-51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39643705
2020-07-28
用途:
自宅、趣味

文房具屋まで行って、商品を探すよりも、モノタロウが便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする