マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの メモ帳
メモ 図案シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
39643784
品番
N150
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
縦横どちらにも使える便利な5mm方眼罫。
とじ部分にステープルと専用の糊を併用した堅牢な天のりステッチ製本。
サイズ
B7変型
枚数
80
罫
方眼罫
仕様
切り取りミシン目入り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
119×85×9
用紙
筆記用紙
罫幅(mm)
5
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
天のりステッチ