マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの メモ帳
メモ セプトクルール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
39644064
品番
N576B-09
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
自分の好みのカラーを選べます。
便利な切り取りミシン目入り。
サイズ
B7
色
オレンジ
枚数
70
罫
罫線
仕様
切り取りミシン目入り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
127×103×8
用紙
筆記用紙 MPS-N
行数
16
罫幅(mm)
6.5
用紙厚(g/m
2
)
70
製本
ツインワイヤ