メモ エムメモ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ライトグリーン 仕様切り取りミシン目入り 注文コード39644159 品番N595A-33
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は色・仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「M.C.B. 1961」
衣服のポケットにも収納可能なメモサイズ。
文字が小さい方におすすめな6mm罫。

サイズA7 仕様切り取りミシン目入り ライトグリーン 枚数50 寸法(縦×横×厚さ)(mm)108×68×5 用紙筆記用紙 MPS-N 行数14 罫線 用紙厚(g/m2)70 製本ツインワイヤ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20763198
2022-09-12
用途:
日常
オールらいふ 様 (金融・保険業)

100均より安く使い勝手も良いです。
お得に購入できました。

対象商品:
20763198
2021-07-14
用途:
メモと頭の整理の為
その他業種

横幅があと1p欲しかったのでやや満足としました 説明には無かったのですが、切り離し用にミシン目が付けてありました この綴じ方では、簡単に切り離せられるのでそこまで必要無いのではと思いますが

対象商品:
20763198
2021-01-19
用途:
備品

場内移動時の記録用にリピート購入しました。ポケットのサイズからこのサイズしか選べず
使用していますが使用者からは好評でリピート依頼が来ています。
表紙のカラーバリエーションが多くボールペンの走りも良くグットですがもう少し価格が安ければ助かります。

対象商品:
20763216
2021-03-15
用途:
作業時
医療・福祉・介護関連業

作業着の胸ポケットに丁度収まる大きさでよかったです。

対象商品:
20763225
2017-04-23
用途:
メモ帳として使用
その他業種

コンパクトでポケットに収まり使い勝手もいいです。
四色から選べる点も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする