マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの メモ帳
メモパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
39644213
品番
P173A
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
サイズ
A6
枚数
100
罫
無地
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
148×105×9
用紙
筆記用紙 MPS-N
用紙厚(g/m
2
)
60
製本
天のりパッド