※11-M07-1-FGD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
SMCの 工業用フィルタ
FGD - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGDCA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
材質(エレメント)
グラスファイバ
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
39809638
品番
FGDCA-04-G010
参考基準価格(税別)
¥16,970
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・管接続口径
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(C) カバー:アルミ、ケース:SPCD、ガスケット/Oリング:NBR、パッキン類:ナイロン
管接続口径
(04) 1/2
ブラケット
(-) なし
ろ過精度(μm)
(010) 10
材質(エレメント)
グラスファイバ
エレメント(mm)
(A) L250
エレメント種類
(G) ファイバ (ハニカム)
CADデータダウンロード