曜日別特売
AK10052 吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入) 浅野金属工業 39866996

吊ローラーPB型(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台寸法L(mm)306注文コード39866996品番AK10052
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。
十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。
本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。
シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。
シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。

使用荷重(t)1.3材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304質量(kg)4.5寸法L(mm)306寸法d(mm)22寸法L1(mm)52寸法t(mm)80寸法B(mm)109寸法D1(mm)75ロープ径(Φmm)(最大)70寸法L2(mm)196寸法B1(mm)27寸法t1(mm)135ベアリング呼び番号63/22シーブ径(mm)100
注意
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングはステンレス製を2枚使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする