天然ゴム製作業用手袋 250

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード39887296 品番301420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

弱酸・弱アルカリに優れた耐性を持ち、様々な用途で使用いただける作業用手袋です。
指先の厚さは1.70mm(基準値)と極厚タイプですが、天然ゴム特有の柔らかさとしなやかさ
を保持しており、長時間の作業でも疲れを感じさせません。
作業部分の滑り止め加工により、液体の取り扱いにも効果的であり、パウダーフリー処理
も施しており、スムーズな脱着が可能です。

サイズフリー 全長(cm)25 種別厚手 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.7 入数(双)1 機能耐弱酸・弱アルカリ性 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)25.4 手の平幅(cm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39887296
2021-04-27
用途:
有機溶剤の取り扱い作業
教育・研究機関

370mmのサイズを使用していますが、指先が薄くなって交換するケースが多く手首以降の防護が必要のない作業について購入しました。370mmのものと比べるとコストが安く着脱しやすい点がよかったです。

2020-03-16
用途:
清掃作業
サービス業

厚手のゴムですが柔らかくて破けにくそうで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする