※6-M23-2-IR1200-A-2200-A-3200-A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3202)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(04) 1/2
(04) 1/2
(03) 3/8
圧力計
(G) 丸形圧力計
(-) 圧力計なし
(G) 丸形圧力計
流れ方向
(-)左→右
(-)左→右
(R)右→左
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39903657
品番
IR3202-04BG-A
参考基準価格(税別)
¥15,160
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
圧力計
(G) 丸形圧力計
管接続口径
(04) 1/2
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
3
ハンドル
(-)上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力範囲(MPa)
(0) 0.02~0.2
排気方向
(2) 背面排気
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード