※色見本
ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 蛍光/メタリック塗料
ニッぺ(日本ペイント)の メタリック塗料
ニッペ、マイティラック(10:1)、メタリックカラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.6kg)
色
メタリックカラー
色相
ハイスパーク、中目
注文コード
39925105
品番
3015776
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色・色相
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
速乾性で、塗装作業性に優れています。
光沢、肉持ちがよく耐久性に優れています。
色
メタリックカラー
色相
ハイスパーク、中目
用途
産業機械、工作機械、電気機器、建設機械、看板、工場営繕用、大型車両、住宅部品など
仕様
【使用クリヤー】naxマルチ(10:1)240、2コートクリヤー、naxマルチ(10:1)241、2コートクリヤー(夏用)
粘度
塗装粘度(岩田カップ23℃)10〜20秒
膜厚(μm)
15〜25(メタリック)+30〜40(クリヤー)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
混合比
塗料液:硬化剤=10:1(重量比)
使用
【シンナー】ニッペマイティラック(10:1)シンナー、各種、【硬化剤】ニッペマイティラック(10:1)ハードナー、標準形・速乾形
乾燥時間
(指触乾燥)10分、(硬化時間)5時間以上、(強制乾燥)セッティング10分、60〜80℃×30分以上
危険物の性状
非水溶性
注意
※開缶後は攪拌し、均一にしてからご使用ください。(開缶後は速やかにご使用ください。)
※重ね塗りの際には、乾燥状態によって密着性等に支障を来たす恐れがあります。ご確認の上、使用してください。
※硬化剤は空気中の水分と反応しやすいため、完全密閉し湿気の少ない所で貯蔵使用してください。
※専用シンナー、専用ハードナーをご使用ください。
※対応しないハードナーを使うと、乾燥性不良、仕上り外観不良、塗装性能の低下等が発生しますので、十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200