曜日別特売
NJR2320 クイッチャー、レール付 OHTAKE(旧クイッチャー) 39925385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイッチャー、レール付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード39925385品番NJR2320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

約150ccのネジをストックできます。
不得意ネジ形状ほとんど無しで
ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。
自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。

電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139首下長(mm)最長18まで適合ねじ径(Φmm)2ねじ容量(cc)約150

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

Ohtake root automatic screw feeder NJR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする