コンビKIT(ローダウンタイプ:約-25mm)[22013280+22013281]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39934607 品番22013282
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

付属品オイル2L 仕様【スプリングタイプ】コンスタントライジングレート(フロント・リア)、【フロントデータ】オイル番手#15/油面150mm 主な適合車種CRF1000L AFRICA TWIN ADV SPORTS (ABS) 18-19 DCT可
注意
※装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする