500058-16 ビレットリアマスタータンク40° POSH Faith 39945046 500058-16 ビレットリアマスタータンク40° POSH Faith 39945046 500058-16 ビレットリアマスタータンク40° POSH Faith 39945046

ビレットリアマスタータンク40°

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39945046 品番 500058-16
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ビレットリアマスタータンク40度ホンダ型リアブレーキマスターに取付け可能なブレーキオイルタンクとなります。
小まめなチェックが必要となります。
ブレーキオイル量の確認窓はありませんので、カワサキ車系のクリップ式のリアブレーキマスターにはご使用いただけません。
本品に付属のタンクキャップはメーカー販売のニッシンクラッチマスタータンクキャップ(品番500152系全12色)
32mmと共通サイズとなっておりますので、別途お買い求め頂ければワンポイントとして交換可能です。

ブラック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※本品の組み付けには別途ホンダ純正部品が必要となりますのでご注意ください。
45518-GM9-711(プレートダイヤフラム)
45520-GM9-711(ダイヤフラム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
NSF100のリアブレーキ

純正品でのブレーキフルード交換は
シートカウル、ガソリンタンクをはずさないとできないので、
こちらに交換しました。
走行時間多めの方には便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする