ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ソファ・ソファ関連品
ナイキの ソファ
ソファー ZRE
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39978917
品番
ZRE168LW5-IV
参考基準価格(税別)
¥335,300
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
色
アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1640×713×770
質量(kg)
33.5
張地
ビニールレザー張り
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1640×713×770
アジャスター
付
材質(肘部)
ホワイトアッシュウレタン塗装仕上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
16,800
/
税込
¥
18,480
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません