ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ソファ・ソファ関連品
ナイキの ソファ
ソファー ZRE
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
39978926
品番
ZRE170LW3-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥261,100
この商品は
色・張地
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1900×775×720
材質
張地:PUレザー張り、肘部:ブナ材塗装仕上
幅(mm)
1900
質量(kg)
44
高さ(mm)
720
奥行(mm)
775
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません