DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の バイクカスタムパーツ
パイプエンジンガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39985689
品番
98856
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
仕様
●装着最大幅 544mm。
●左右分割タイプ。
●樹脂パッド(リダクションスライダー付属)。
適合
CB1000R('18)〈2BL- SC80〉
材質
樹脂パッド(リダクションスライダー付属)、スチール製マットブラック塗装仕上げ。
色
●スチール製、マットブラック塗装仕上げ。
タイプ
左右分割タイプ
最大幅(mm)
装着時:634
注意
※エンジンプロテクターとの同時装着不可。
※過度な転倒時には商品が破損する恐れがあります。