曜日別特売
ITV2050-31T3N ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3N) SMC 39996084

※6-M25-1-ITV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31T3N)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39996084品番ITV2050-31T3N
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする