※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
K Series(KQ2E23)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40095362
品番
KQ2E23-02A1
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
形状
隔壁用メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
ねじの種類
Rc
接続ねじ
1/4
材質(ねじ部)
(A)黄銅
CADデータダウンロード