ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-16

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40100015 品番 STG-M-16-20-T2H-R
参考基準価格(税別)¥20,240 販売価格(税込) ¥21,398
販売価格(税別)
19,453
寸法A(mm)46 寸法AA(mm)50以下:46、50を超え100以下:63、100を超える:95 寸法B(mm)33 寸法C(mm)12 寸法D(mm)18 寸法DD(mm)7.5 寸法EE(mm)M5 寸法F(mm)30 寸法G(mm)64 寸法H(mm)25 寸法HD(mm)10 寸法HH(mm)M5深さ12 寸法I(mm)62 寸法JJ(mm)M5深さ10 寸法K(mm)46 寸法KA(mm)4.3貫通 寸法KC(mm)8座ぐり深さ4.5 寸法MM(mm)8 寸法N(mm)16 寸法NN(mm)M5貫通 寸法O(mm)50以下:0、50を超え100以下:17、100を超える:49 寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:110 寸法PA(mm)30以下:17、30を超え100以下:27、100を超え200以下:60 寸法PP(mm)5 寸法Q(mm)10 寸法R(mm)10 寸法RD(mm)4 寸法S(mm)18 寸法U(mm)45 寸法V(mm)22 寸法W(mm)24 寸法WW(mm)56 寸法X(mm)13-1.5 寸法XA(mm)3 寸法XB(mm)3.5 寸法Y(mm)8 チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)20 作動方式復動形 スイッチ数ロッド側1個付 スイッチ形番T2H 接続口径M5 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類M5 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.088 軸受種類すべり軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする